Beli saw blade hss di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Keensaw HSS Circular Saw BladeDeskripsi:HSS-S600 (Black Pearl) memiliki kandungan 5% Molydbenum dan memiliki Special coating (Black Pearl / Rose golden) dengan tingkat performasi yang lebih tinggi dari M42 ( high temperature resistance, super toughness) sehingga membuat Pisau menjadi lebih awet dan tahan lama.HSS saw blades yang terbuat dari material ini dapat memotong hampir keseluruhan besi seperti stainless steel, carbon steel, dan high strength steels. Menjadi pilihan tepat untuk all for one purpose dengan harga yang terjangkau.Seluruh mata pisau sudah dilengkapi dengan teknologi TIN coating untuk meningkatkan performa blade dalam hal:1. Mengurangi faktor friction pada permukaan blade2. Meningkatkan kekerasan pada permukaan blade3. Ketahanan terhadap suhu tinggi4. Ketahanan terhadap abrasi5. Anti Adhesi untuk melindungi mata pisauatribut:
- Size Interal Diameter (mm): 32
- KINKELDER HSS Saw Blades AlphaDeskripsi:It is mainly being used for cutting steel on manual and semi-automatic sawing machines.atribut:
- Suggested Cutting Speed (m/minute): 30-60
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- Joyko Pensil Kacaatribut:
- Size (cm): 17
- Diameter (cm): 0.9
- DIABLO Circular Saw BladeDeskripsi:These circular saw blades have a stabilized plate and carbide-tipped teeth for cutting stainless steel without wearing down and dulling blade teeth.atribut:
- UNSPSC: 27112802
- Arbor Shape: Round
- Arbor Size (inch): 5/8
- Tip Material: Carbide Tipped
- SOMTA Slitting Saw Fine Pitch (Gergaji Celah)atribut:
- Material: High Speed Steel
- Standard: DIN 1837A
- SATA Circular Saw BladeDeskripsi:53601 Circular Saw Blade Ø110x1.6x20x30T Product Introduction ● Suitable for cutting various softwoods, hardwoods, sandwich panels, MDF, etc. ● Saw teeth are made of industrial-grade carbide material with alternating tooth design ● Diameters of 110mm (4"), 180mm (7"), 230mm (9"), and 254mm (10") are available, suitable for mainstream drive tools on the market
- DEWALT Circular Saw BladeDeskripsi:Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
- KRISBOW Mata Gergaji Bundar Bajaatribut:
- Size: 315 x 2.5 x 32 -6T
- Tooth: 160
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:Pisau potong granit
- Okazaki Seiko Metal Saw for Cutting (Homo-Treated)Deskripsi:It is a circular saw blade for cutting using MCO material (cobalt high speed steel). Ideal for high efficiency machining. Homo processing has been applied.atribut:
- Hole Diameter d1: 32φ mm
- Thickness T: 2.0mm
- Surface Processing: Homo treatment
- Blade Diameter D: 250φ mm
- Material: MCO material (cobalt high speed steel)
- Manufacturer compatible models: High speed KCM 10. Mitachi MMC - 250. Tsuzu lobby
- Pin Hole: 50 x 9.0 x 2d3xd2 x Qty
- Keensaw TCT Carbide Circular SawDeskripsi:TCT / Tungsten Carbide TIp saw blades yang memiliki karbit pada ujung giginya ini membuat mata gergaji dapat memotong hampir keseluruhan besi seperti stainless steel, aluminium metal tube, pipa, rails, nickel, zirconium, cobalt, dan titanium base metal. Menjadi pilihan tepat untuk all for one purpose dengan lifetime yang lama dan awet.Seluruh mata pisau sudah memiliki TCT / Tungsten Carbide TIp untuk meningkatkan performa blade dalam hal:1. Meningkatkan umur pakai / keawetan mata pisau2. Ketahanan terhadap suhu tinggi3. Ketahanan terhadap abrasiatribut:
- Width (mm): 2.0
- Hole Diameter (mm): 32
- Number of Teeth: 60
- Outer Diameter (mm): 285
Daftar Harga saw blade hss Terbaru October 2026
| Zieger Circular Saw Blade HSS | Rp619.900 |
| Keensaw HSS Circular Saw Blade | Rp1.699.900 |
| KINKELDER HSS Saw Blades Alpha | Rp2.899.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp269.900 |
| Joyko Pensil Kaca | Rp23.900 |
| MRT Metal Slitting Saw Fine Teeth (HSS Cobalt) | Rp1.299.900 |
| DIABLO Circular Saw Blade | Rp359.900 |
| SOMTA Slitting Saw Fine Pitch (Gergaji Celah) | Rp149.900 |
| SATA Circular Saw Blade | Rp65.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp63.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102083741-1.jpg)

/jwP109231716-1.jpg)




/kzP110029755-1.jpg)
/2zP104586107-1.jpg)

/P102114100-1.jpg)

/P102424575-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)